アスベスト廃棄用袋

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード22596902 品番8118-L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)1280×850 透明 サイズ大(外袋) 容量(L)126

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22596884
2024-06-21
用途:
天井解体時
建設業・工事業

専用の袋があることを知らず、探して買ってみました。
大きさも暑さもちょうどよかったです。

対象商品:
22596893
2024-04-23
用途:
アスベスト含有塗材を入れる際
有限会社 匡盛土木 様 (建設業・工事業)

1枚づつ注文できるので良かった。
製品自体も問題なし

対象商品:
22596902
2023-07-20
用途:
アスベスト混入の既存ダクトフランジを撤去・排気する際に使用。
建設業・工事業

基本的には
問題はありません。
小出しに配送してもらえるので助かります。

対象商品:
22596893
2023-10-29
用途:
石綿含有穴開け
運輸・通信業

作業の割合に対し大きすぎるのでもう少し小さいサイズの商品が欲しいです

MonotaROからの回答

商品ラインナップの参考にさせていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
22596893
2021-01-11
用途:
アスベスト除去
建設業・工事業

アスベストを廃棄する場合に必要。 飛散のレベル1,2で少量ならこれで十分。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする