511-R 蓄光式通路誘導標識(中輝度) つくし工房 22597058

蓄光式通路誘導標識(中輝度)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚表示内容非常口材質蓄光ステッカー注文コード22597058品番511-R
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

(財)日本消防設備安全センター認定品。

表示内容非常口取付方式ステッカー材質蓄光ステッカー厚さ(mm)0.17寸法(mm)300×300タイプ床設置型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする