つくし工房
蓄光式通路誘導標識(中輝度)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
表示内容
非常口
材質
蓄光プレート
注文コード
22597076
品番
513-A
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
(財)日本消防設備安全センター認定品。
表示内容
非常口
材質
蓄光プレート
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
100×300
タイプ
壁取付型