つくし工房
高輝度蓄光式通路誘導標識
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
22597094
品番
512-S
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
非常口
材質
蓄光樹脂層+アルミフレーム
厚さ(mm)
2.8
寸法(mm)
110×324
タイプ
壁取付型