つくし工房
消防標識(タテ型)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
表示内容
少量危険物貯蔵取扱所
注文コード
22597234
品番
FD-6
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
少量危険物貯蔵取扱所
取付方式
穴4
材質
カラー鋼板
厚さ(mm)
0.5+山アゲ
寸法(mm)
600×300
穴数
4