ナカバヤシ
ナカバヤシの 椅子
ナカバヤシの ラウンドチェア
ラウンドチェア ホワイト脚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
22597435
品番
RZR-103WBL
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
抗菌PVC貼りのラウンドチェア。
脚部は清潔感を演出するホワイト。
色
ブルー
材質
張地/PVCレザー(抗菌)、脚部/ナイロン、キャスター/ウレタン、クッション/ウレタンフォーム
幅(mm)
535
質量(kg)
5.5
高さ(mm)
425〜555
座幅(mm)
390
アズワン品番
64-6402-10
グリーン購入法
適合