ナカバヤシ
ナカバヤシの 書庫・金庫・ロッカー
ナカバヤシの 書庫
ナカバヤシの フロアーケース
アバンテV2 デスクサイドフロアケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
22597557
品番
AF-28シロ
参考基準価格(税別)
¥53,300
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
デスクと同じ高さ700mmのA4サイズフロアケース。
整理とスペース活用を両立します。
サイズ
A4
棚段数
14段×2
色
シロ
質量(kg)
15.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
554×336×700
付属品
カラー分類タイトルシール付
仕様
梱包寸法W590×D380×H750mm
材質
(本体)スチール、粉体焼付塗装、(引出し)透明スチロール樹脂、(引出し段板)ポリプロピレン
材質(本体)
スチール(紛体焼付塗装)
タイプ
浅型、タテ型
本体質量(kg)
15.9
収納サイズ
A4
材質(引出し)
透明スチロール樹脂(引出し段板:ポリプロピレン)
梱包質量(g)
17300
浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
233×307×36
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
なし
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
554×336×700
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※仕切板は別売りです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません