つくし工房
つくし工房の 危険物標識
つくし工房の 特定化学物質標識
有機溶剤標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22597697
品番
70-C
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
表示内容
第三有機溶剤等
取付方式
穴4
材質
塩ビ
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×300
穴数
4