※使用例(用紙は含みません)

SDSデータシート収納バッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード22597776 品番P-201
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ファスナー、ヒモ付。A4用紙が入れられます。

表示内容SDS(製品安全データシート) 材質透明軟質ビニール 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)415×235 質量(g)80
注意
※用紙は含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする