つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 責任者表示標識
つくし工房の 氏名標識
フロア責任者標識
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22597812
品番
60-F
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
表示内容
Fフロアマスター
取付方式
穴4スミ
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
300×600
穴数
4