ナカバヤシ
ナカバヤシの 机上整理・収納用品
ナカバヤシの ペン立て
プレーンスタイル ペンスタンド角タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22597828
品番
PLS-PSK1-G
参考基準価格(税別)
¥495
販売価格(税込)
¥372
販売価格(税別)
¥
338
バスケットに入れる
しっかりとした樹脂の厚みが上質感を生む、デスク回りのデザイン事務小物シリーズです。
色
グリーン
材質
本体:HIPS/ポリプロピレン
質量(g)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
83×83×103
RoHS指令(10物質対応)
対応