PLS-MSK1-B プレーンスタイル マルチスタンド角タイプ ナカバヤシ 22597864 PLS-MSK1-B プレーンスタイル マルチスタンド角タイプ ナカバヤシ 22597864

プレーンスタイル マルチスタンド角タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22597864 品番 PLS-MSK1-B
参考基準価格(税別)¥935 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

しっかりとした樹脂の厚みが上質感を生む、デスク回りのデザイン事務小物シリーズです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブルー 材質本体:HIPS/ポリプロピレン 質量(g)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×135×103 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22597907
2021-05-02
用途:
事務用品の整理

色々な高さのポケットがあり、鉛筆が短くなっても、見つけやすいので、使いやすい。いくつも入れる所があって、まとめて整理できるので、満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする