プレーンスタイル ブックエンド

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22597986 品番 PLS-BE1-B
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

しっかりとした樹脂の厚みが上質感を生む、デスク回りのデザイン事務小物シリーズです。

ブルー 材質本体:HIPS/ポリプロピレン 質量(g)660 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×190×200 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-28
用途:
資料を棚に収納するのに使っています
TAKI SERVICE 様 (製造業)

リピートです。
造りがしっかりしているので気に入っています。
奥に板が付いているので向こう側に落っこちないので安心して使っています。

対象商品:
22598004
2021-08-25
用途:
書類の整理・保管に使用しています。
サービス業

とても使いやすいです。安定感もありますし、色も明るいのでとても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
22597986
2023-05-16
用途:
書類、本を置く
有限会社ケイ・アイ・ティ・コーポレーション 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

シンプルで使いやすいとは思いますが、もう少し奥行きがあればよかったと思います。

対象商品:
22597986
2020-11-03
用途:
資料整頓

どんどん積み上げられていく資料をうまく管理したいと思い購入しました。幅が調整できるものと迷いましたが、資料を入れたまま持ち運びが出来るのでこちらに決めました。安定感もあるので重ための資料でもしっかりしてます。

1人が参考にしています
対象商品:
22597986
2018-11-24
用途:
しっかりしている。
ヒロジ調剤薬局 様 (医療・福祉・介護関連業)

いろんな用途のファイルがしっかり入って、整理整頓のアイテムにピッタリ

対象商品:
22597986
2016-09-29
用途:
よく使用するバインダーを立掛けておく

丈夫そうで安くて良かったです。もう少し横幅が長いものもあれば嬉しかったです。長さがいくつか選べるともっと良いと思います。

対象商品:
22598004
2016-08-16
用途:
カタログの収納
商船三井興産株式会社 様 (サービス業)

厚めのカタログ等が倒れず収納できるので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする