つくし工房
つくし工房の 修理/点検標識
つくし工房の 操作禁止テープ
インフラ表示エンドレステープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22598038
品番
TP-301
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
リニューアル解体・撤去工事において、生きた整備インフラを損傷させないよう、インフラの有無を表示するテープです。
表示内容
高電圧ケーブル危険/年月日〜年月日
材質
紙製、のり
質量(g)
175
取付方式
テープ
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
15