インフラ表示エンドレステープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22598092 品番 TP-304
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

リニューアル解体・撤去工事において、生きた整備インフラを損傷させないよう、インフラの有無を表示するテープです。

表示内容ガス管危険/年月日〜年月日 材質紙製、のり 質量(g)175 取付方式テープ テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする