デスクトレー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22598108 品番 A4DT-101BK
参考基準価格(税別)¥415 販売価格(税込) ¥405
販売価格(税別)
368

A4サイズの用紙がピッタリ収まるスタンダードタイプ。
積み重ねできるのでかさばりません。

質量(g)157 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×329×70 材質ポリプロピレン 仕様A4/タテ型 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22598144
2019-05-17
用途:
デスク作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

100均で購入しようと思っていましたが、値段も手頃でしたのでこちらを購入しました。やはりメーカー品なのでしっかりとした製品で大変満足しております。しかし、プラ特有の擦り傷が少々有り、製品の色が黒色なので少し目立つ点が残念でした。(100均の方のがもっと酷いですが…)

1人が参考にしています
対象商品:
22598108
2017-04-11
用途:
事務用

しっかりした商品なので、この値段で高いとは感じません。またリピートすると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする