つくし工房
つくし工房の 標示スタンド・立札
つくし工房の コーンサイン
コーンハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
22598117
品番
9211
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
スチール(メッキ仕上)
トラスコ品番
481-2417
寸法(mm)
116×460
質量(g)
240
太さ(Φmm)
6
差込穴径(mm)
78
注意
※はずれ防止のため、カラーコーンにしっかりはまるまで強く押し込んでください。
※カラーコーン、コーンベットは含みません。