コーンハンガーL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22598135 品番9212
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質スチール(メッキ仕上) トラスコ品番481-2425 寸法(mm)535×470 質量(g)450 太さ(Φmm)6 差込穴径(mm)134
注意
※はずれ防止のため、カラーコーンにしっかりはまるまで強く押し込んでください。
※カラーコーン、コーンベットは含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする