曜日別特売
A4DT-102BR デスクトレー ナカバヤシ 22598162

デスクトレー

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個ブラウン仕様A4/ヨコ型注文コード22598162品番A4DT-102BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥320

A4サイズの用紙がピッタリ収まるスタンダードタイプ。
積み重ねできるのでかさばりません。

質量(g)174ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)339×241×70材質ポリプロピレン仕様A4/ヨコ型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22598144
2019-05-17
用途: デスク作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

100均で購入しようと思っていましたが、値段も手頃でしたのでこちらを購入しました。やはりメーカー品なのでしっかりとした製品で大変満足しております。しかし、プラ特有の擦り傷が少々有り、製品の色が黒色なので少し目立つ点が残念でした。(100均の方のがもっと酷いですが…)

1が参考にしています
対象商品 : 22598108
2017-04-11
用途: 事務用

しっかりした商品なので、この値段で高いとは感じません。またリピートすると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする