曜日別特売

アメニティバーボックス タワー ブラック

アメニティバーボックス タワー ブラック - 山崎実業アメニティバーボックス タワー ブラック - 山崎実業アメニティバーボックス タワー ブラック - 山崎実業アメニティバーボックス タワー ブラック - 山崎実業アメニティバーボックス タワー ブラック - 山崎実業

アメニティグッズをまとめてすっきり収納できるボックス
様々なアメニティグッズを、見やすく・取りやすく・美しくディスプレイできる、スチール製の収納ボックスです。
固定式の仕切りと、収納物に合わせて調整できるマグネット付き仕切りで、アメニティを自由にレイアウトできます。
宿泊施設などの備品としてはもちろん、ご自宅で使えばホテルライクな空間に。複数並べて使うのもおすすめです。

材質
本体・仕切り:スチール(粉体塗装)、マグネット、緩衝材:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
3400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×24.5×15.2
内寸(cm)
収納部1つあたり:W39.7×D12×H11.4、仕切り1つあたり:W2.5×D11.8×H10.3
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7788117110774
オープン
¥8,000
¥8,800(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする