曜日別特売

賞状盆 木製 勲記用

賞状盆 木製 勲記用 - コレクト

叙勲、褒章の式典、冠婚葬祭、催事に欠かせない演出する本格的な賞状盆です。入学式・卒業式・表彰式・入社式などに。

用途
盆に賞状などを入れた際に紙縁が持ち上がらずに入れられるよう、底の平らな部分を測定しております。
仕様
A2判
材質
木製(うるし塗り)
外形寸法(mm)
約710×520×65
内寸(mm)
約660×470×55
内容量
1個
注意
※内寸(収納可能)サイズは、
※角と側面が曲線のため平底
※部分の内寸法です。天然素材を使用した手作業による商品のため、サイズや重量誤差が生じます。ご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76230318T-23
¥165,000
¥149,800
¥164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする