曜日別特売

蓋付きアメニティ&小物収納 リン ナチュラル

蓋付きアメニティ&小物収納 リン ナチュラル - 山崎実業蓋付きアメニティ&小物収納 リン ナチュラル - 山崎実業蓋付きアメニティ&小物収納 リン ナチュラル - 山崎実業蓋付きアメニティ&小物収納 リン ナチュラル - 山崎実業蓋付きアメニティ&小物収納 リン ナチュラル - 山崎実業

アメニティグッズをまとめて収納できるボックス
木とスチールの組み合わせが美しい蓋付きの収納ボックスです。仕切り付きで整理しやすく、細々したアメニティもすっきり収納できます。天然木の温もりと梨地のスチールの上質感が調和したアメニティボックスで、置くだけで洗練された空間を演出します。

材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、緩衝材:シリコーンゴム、蓋:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装)
色
ナチュラル
質量(g)
880
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28.6×12.1×5.8
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7788111910603
オープン
¥4,000
¥4,400(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする