PS-BE1BR ブックエンドペンスタンド ナカバヤシ 22599018

ブックエンドペンスタンド

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22599018 品番PS-BE1BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,520
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ブックエンドとしても使えるペンスタンドです。
筆記具・付箋・クリップなど卓上で使う小物を収納することができます。
深さの異なるポケットで使い方に合わせた収納ができる!
底板は左右どちらかに取り付けられます。(左専用底板、右専用底板が付属しています)

ブラウン 材質本体/底面:ABS樹脂、底面滑り止め:EVA 用途書斎(筆記具)・会社(事務用品・小物)・お部屋(化粧品) 質量(g)222 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×155×180 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22598993
2023-07-25
用途:
事務机
野上畳店 様 (製造業)

使用したいペンを分類出来、ブックエンドの隙間を電卓立てにしたり、郵便をまとめて置くのに使い勝手が良いです。

対象商品:
22598975
2021-01-05
用途:
パソコンの画面の横に置いて使用
サービス業

斜めに筆記用(ペン、ラインマーカー、はさみ、定規等)が入っているので、使い勝手が良い。

対象商品:
22598993
2017-10-15
用途:
ワークデスク用
NPO法人はぴねす 様 (サービス業)

一番上の穴深さが浅い。使い勝手が今一。本数があるので、一つの穴に4本ぐらい入れているが、取り出すときに、必要ないペンもあり、一本づつ別に入るペンスタンドにしてもらいたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする