証書ファイル スエード

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 22599054 品番 FSS-B5-B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

オフィスで贈呈する感謝状や認定証、免状等を収容するのに便利です。
飲食店のメニューや店舗の案内などにもご利用いただけます。

寸法(mm)(証書収容)184×270 規格B5判 寸法(縦×横)(mm)本体:201×284 材質表紙クロス:布クロス(スエード調)/パッド:両面ウレタンパッド/見返紙:特殊紙(クリーム)/コーナー:塩化ビニール タイプタテ型 背幅(mm)15 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22599072
2024-03-03
用途:
大会の賞状授与
かつしか活き生き健康麻雀サロン 様 (サービス業)

手触りの感触が高級感があり、とても素晴らしい。コスパが抜群。

対象商品:
22599097
2020-09-03
用途:
学会賞の表彰式
教育・研究機関

賞状も入れやすく、作りもしっかりしており、見た目に美しくて、希望を100%満たす商品でした。

対象商品:
22599072
2019-02-09
用途:
写真撮影
サービス業

スエードの高級感があり色も上品で使いやすい。
反射もないので撮影に最適。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする