ナカバヤシ
ナカバヤシの オフィス機器
ナカバヤシの 電卓
ナカバヤシの 一般電卓
電卓デスクトップ スタンダード M
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22599526
品番
ECD-SD02BK
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
3つの税率設定!税率簡単切り替えボタン!税率常時表示ディスプレイ!
桁数
12
色
ブラック
材質
本体:ABS樹脂、キー:プラスチック
サイズ
デスクトップタイプ
質量(g)
138
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
104×33×174
機能
12桁表示/税計算/早打ち対応/2つの電源/チルト機能
電池
ボタン:(L1131)(LR1130)等の同規格品1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
104×33×174