456 吊り下げ標識(四スミに反射テープ貼) つくし工房 22599876

吊り下げ標識(四スミに反射テープ貼)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容地山の掘削作業中立入禁止 注文コード22599876 品番456
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,450
この商品は表示内容など21種類から選べます 他の種類を見る
表示内容地山の掘削作業中立入禁止 材質SCボード 仕様片面印刷、取付バンド3本付 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)225×900 穴数上3ヶ所

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22599894
2017-02-14
用途:
狭い道ー違反の道なのに…違反の車が通行して作業に支障ある時
五十嵐 様 (建設業・工事業)

とても良かったですがーもう少し大きくしていただくとーもっといいですねー
夜間の蛍光が沢山ついていると大変喜ばれるとおもいます。
留め具もついていてたいへんありがたいとおもいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする