つくし工房
つくし工房の 幕・旗
つくし工房の 垂れ幕
吊り下げ標識(四スミに反射テープ貼)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22600016
品番
476
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
表示内容
危険場所につき立入禁止
取付方式
吊り下げ
材質
SCボード
仕様
片面印刷、取付バンド3本付
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
225×900
穴数
上3ヶ所