つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 注意・禁止標識
スイング標識 金具付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
22600174
品番
SB-21
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
表示内容
ここからヘルメット着用/ここから先ノーヘルゾーン
取付方式
単管取付
材質
特殊プラスチックボード
用途
作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
厚さ(mm)
3
質量(g)
1220
縦(mm)
300
横(mm)
670