つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 注意・禁止標識
短冊標識(横型120×360)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
安全帯を使用せよ
注文コード
22601172
品番
326-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
表示内容
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
安全帯を使用せよ
取付方式
穴左右2
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
120×360
穴数
左右穴2ヶ所
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22601172
326-A
05689084
326
つくし工房 短冊型標識 (200×80)
つくし工房
1枚
¥
349
税込
¥
384
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)