つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 注意・禁止標識
短冊標識(横型120×360)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22601188
品番
340-A
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
表示内容
開口部注意
取付方式
穴左右2
材質
SCボード
トラスコ品番
780-8321
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
120×360
穴数
左右穴2ヶ所