つくし工房
つくし工房の 危険物標識
つくし工房の 危険物標識
短冊形ステッカー(蓄光プレート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
22601888
品番
590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
高電圧危険
取付方式
ステッカー
材質
蓄光プレート
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
360×120