つくし工房
つくし工房の 業務用掲示板/活動表
つくし工房の 黒板シート
マグネット標識
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
持込機械届受理証
注文コード
22601933
品番
MG-880
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
持込機械届受理証
取付け方法
マグネット
材質
ゴムマグネット
寸法(mm)
50×80
厚さ(mm)
0.8