サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
つくし工房
つくし工房の 業務用掲示板/活動表
つくし工房の 黒板シート
カラーゴムマグネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22601985
品番
MG-300W
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
取付け方法
マグネット
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
300×300
色
白
質量(g)
220