つくし工房
つくし工房の 危険物標識
つくし工房の 危険物標識
短冊形ゴムマグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22602003
品番
MG-305
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
表示内容
火気厳禁
取付方式
ゴムマグネット
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
360×120