つくし工房
つくし工房の 危険物標識
つくし工房の 危険物標識
短冊形ゴムマグネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
消火器
注文コード
22602012
品番
MG-309
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
表示内容
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
消火器
取付方式
ゴムマグネット
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
360×120
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22602012
MG-309
07406546
MG-309
マグネット短冊標識
つくし工房
1枚
¥
1,098
税込
¥
1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)