つくし工房
つくし工房の 危険物標識
つくし工房の 危険物標識
短冊形ゴムマグネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
関係者以外立入禁止
注文コード
22602055
品番
MG-361
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,150
この商品は
表示内容
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
関係者以外立入禁止
取付方式
ゴムマグネット
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
360×120