つくし工房
つくし工房の 幕・旗
つくし工房の 垂れ幕
横幕
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22602484
品番
633-A
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
文字内容
吊り荷の下に入るな!
取付方式
吊り下げ
材質
布製
寸法(mm)
2400×700
ハトメ数
4
仕様
ヒモ4本付