たれ幕

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容投げるな落とすな 仕様横棒2本、ヒモ4本付 注文コード22602563 品番611
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は表示内容・仕様45種類から選べます 他の種類を見る
表示内容投げるな落とすな 取付方式垂れ幕 材質布製 仕様横棒2本、ヒモ4本付 寸法(mm)1800×450 ハトメ数4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22602798
2019-12-14
用途:
配管ラック上での工事等
建設業・工事業

朝礼やパトロール時に口頭で話をしても、その場限りでなかなか頭に残らないが、工事する現地に垂れ幕を掲示すると目にする機会が多くなるので注意力が増す様に思い設置した。 現地の作業者に聞いても目にすると確かに注意しようかとなるとのことであった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする