曜日別特売
613 たれ幕 つくし工房 22602588

たれ幕

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚表示内容合図は確実に仕様横棒2本、ヒモ4本付注文コード22602588品番613
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
表示内容合図は確実に取付方式垂れ幕材質布製仕様横棒2本、ヒモ4本付寸法(mm)1800×450ハトメ数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22602798
2019-12-14
用途: 配管ラック上での工事等
建設業・工事業

朝礼やパトロール時に口頭で話をしても、その場限りでなかなか頭に残らないが、工事する現地に垂れ幕を掲示すると目にする機会が多くなるので注意力が増す様に思い設置した。 現地の作業者に聞いても目にすると確かに注意しようかとなるとのことであった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする