つくし工房
つくし工房の 幕・旗
つくし工房の 垂れ幕
横幕
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22603053
品番
632
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
表示内容
吊り荷の下に入るな!
取付方式
垂れ幕
材質
布製
仕様
ヒモ4本付
寸法(mm)
450×1800
ハトメ数
4