つくし工房
つくし工房の 幕・旗
つくし工房の 垂れ幕
横幕
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22603062
品番
609
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
表示内容
高圧線注意
取付方式
垂れ幕
材質
軟質ビニール
仕様
ヒモ3本付
寸法(mm)
300×1200
ハトメ数
上3