つくし工房
つくし工房の 幕・旗
つくし工房の 垂れ幕
たれ幕
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
墜落・転落災害の絶滅
仕様
横棒2本、ヒモ4本付
注文コード
22603096
品番
679
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
墜落・転落災害の絶滅
取付方式
垂れ幕
材質
布製
仕様
横棒2本、ヒモ4本付
寸法(mm)
1800×450
ハトメ数
4