つくし工房
つくし工房の 幕・旗
つくし工房の 表示旗
ロープ三角標識
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
22603272
品番
698-B
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
表示内容
高圧線注意
取付方式
吊り下げ
材質
(ロープ)ポリプロピレン、(旗)ターポリン
寸法(mm)
(旗)450×450
長さ(m)
8
ピッチ(mm)
500
ロープ径(Φmm)
3