つくし工房
つくし工房の カラーコーン・区画用品
つくし工房の 区画ロープ
つくし工房の ロープ旗
安全衛生旗
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22603306
品番
643-A
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
無風でもはっきり見えます。
表示内容
安全衛生旗
縦(mm)
1050
横(mm)
1500
仕様
吊下げタイプ
材質
布製
寸法(mm)
1050×1500
サイズ
大
ハトメ数
2