安全衛生旗

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22603315 品番 643-B
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

無風でもはっきり見えます。

表示内容安全衛生旗 縦(mm)850 横(mm)1300 仕様吊下げタイプ 材質布製 寸法(mm)850×1300 サイズ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22603324
2021-02-16
用途:
外壁改修工事の安全旗に利用
オワリ住宅修繕 様 (建設業・工事業)

大変良かったです、格安で白い部分に社名をいれました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする