つくし工房
つくし工房の カラーコーン・区画用品
つくし工房の 区画ロープ
つくし工房の ロープ旗
安全衛生旗
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22603324
品番
643-C
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
無風でもはっきり見えます。
表示内容
安全衛生旗
縦(mm)
700
横(mm)
1000
仕様
吊下げタイプ
材質
布製
寸法(mm)
700×1000
サイズ
小