日章旗

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22603358 品番 644-C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

無風でもはっきり見えます。

材質天竺綿 縦(mm)700 横(mm)1000 寸法(mm)700×1000 サイズ 表示内容日章旗

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22603358
2021-10-25
用途:
家庭での国旗掲揚と鑑賞用
電気保安札幌 様

細い糸を緻密に織込んいるので、薄いがしっかりした手触りだ
天竺綿はもっと荒いと思っていた
辺の処理は、上下は無いが、シーツの端のように
端だけ特に緻密に織ってある、折り返し補強よりも良いかもしれぬ
赤色はゴワゴワしているが、樹脂系塗料のせいか、
意図的かは不明だが良さそうだ
取り付け紐とハトメも丈夫そうだ、評判の良いコメントには納得した

対象商品:
22603358
2020-06-26
用途:
地元自治会でイベント時での使用
袋井タイセン根津 様 (卸売・小売業)

品物は思った以上にしっかりとしていてとても満足いたしました。

対象商品:
22603333
2019-02-11
用途:
選挙のおおえんのよせがき
蔭山利兵衛商店 様 (卸売・小売業)

生地もあつくじをかいてもにじみにくくかきやすかったです。

対象商品:
22603333
2018-09-17
用途:
地元の敬老会で、君が代斉唱するために。
農・林・水産業

注文してから 早急に送って頂き無事間に合いました。サイズもちょうどよく 大事に使っていきます。

対象商品:
22603358
2017-03-01
用途:
祝日営業
建設業・工事業

生地は丈夫で風が吹いてもバタバタせず良くできた製品でした

1人が参考にしています
対象商品:
22603358
2017-05-25
用途:
祝祭日にベランダに掲揚
不動産業

大きさも派手ではなく、ベランダなので、丁度のサイズで良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする