つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 注意・禁止標識
一文字看板
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
22603595
品番
J-12
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
文字内容
整理+整頓
取付方式
穴4
材質
カラー鋼板
寸法(mm)
600×600
穴数
4
厚さ(mm)
0.5+山アゲ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。