つくし工房
つくし工房の 建設関係標識
つくし工房の クレーン・玉掛け関係標識
一文字看板(東西南北)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22603613
品番
J-41E
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
文字内容
東
取付方式
穴4
材質
カラー鋼板
厚さ(mm)
0.5+山アゲ
寸法(mm)
450×450
穴数
4