つくし工房
つくし工房の 室内表示
つくし工房の 案内標識
階数表示板(300×300 SCボード)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22603683
品番
J52-3
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
文字内容
3F
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
300×300
穴数
4